Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® P Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202421203_d50_0_0tl02_04.3103061525.jpg
202425956_d50_0_0tl04_00.2916426939.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SNMM 25 07 32-MR 2035
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SNMM250732MR2035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
T-Max® P Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 15 mm ap min: 2 mm ap rec: 6 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 3.175 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 25.4 mm fn max: 1.24 mm/r fn min: 0.33000000000000002 mm/r fn rec: 0.52000000000000002 mm/r HerstArtNr: SNMM 25 07 32-MR 2035 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 22.2 mm Schneidkantenhöhe(S): 7.9375 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SN2507 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2035 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): MR Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 145 m/min vc min: 60 m/min vc rec: 110 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 3.175 mm Sorte Grad: 2035 Alle ISO Anwendungsbereiche: M|K Sortenempfehlung: M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
M|K
ap max:
15 mm
ap min:
2 mm
ap rec:
6 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
3.175 mm
Eckenradius(RE):
3.175 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
25.4 mm
fn max:
1.24 mm/r
fn min:
0.33000000000000002 mm/r
fn rec:
0.52000000000000002 mm/r
HerstArtNr:
SNMM 25 07 32-MR 2035
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
22.2 mm
Schneidkantenhöhe(S):
7.9375 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SN2507
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2035
Sorte(Grade):
2035
Sortenempfehlung:
M
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
MR
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
145 m/min
vc min:
60 m/min
vc rec:
110 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SNMM 25 07 32-MR 2035, SNMM250732MR2035, SNMM 25 07 32-MR 2035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 14 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 21 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.