Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Max® S Wendeschneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421216_d50_0_0tl02_04.212116884.jpg
202421216_d50_0_0tl02_04.212116884.jpg
202426240_d50_0_0tl04_00.1089636493.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SPMR 09 03 04 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SPMR0903042025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® S Wendeschneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 9.525 mm Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: SPMR 09 03 04 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.125 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SP0903 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): 53 Substrate Type: WC Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 2025
Weitere Informationen:
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
9.525 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
SPMR 09 03 04 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SP0903
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
53
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520SPMR 09 03 04 2025, SPMR0903042025, SPMR 09 03 04 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 22 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.