Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidplatte zum Aufbohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422320_d50_0_0tl02_04.2455037791.jpg
202422320_d50_0_0tl02_04.2455037791.jpg
202426703_d50_0_0tl04_00.3056285244.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SPMT1810-BM 2025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SPMT1810-BM2025
EAN/GTIN:
     7323221609900
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Schneidplatte zum AufbohrenTechnische Eigenschaften: ap max: 12 mm ap min: 1 mm ap rec: 3 mm Application: F Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 18.6 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 0.20000000000000001 mm/r fn rec: 0.25 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: SPMT1810-BM 2025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planschneidensteuerelement(WEP): 1 Schneidkantenhöhe(S): 5.5 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroBore SP18 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 2025 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): BM Spanflächenfasenbreite(BN): 0.15 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 2.5 deg Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 195 m/min vc min: 165 m/min vc rec: 180 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 1 mm Sorte Grad: 2025
Weitere Informationen:
ap max:
12 mm
ap min:
1 mm
ap rec:
3 mm
Application:
F
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
1 mm
Eckenradius(RE):
1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
18.6 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
0.20000000000000001 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
SPMT1810-BM 2025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planschneidensteuerelement(WEP):
1
Schneidkantenhöhe(S):
5.5 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroBore SP18
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
2025
Sorte(Grade):
2025
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
BM
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.15 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
2.5 deg
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
195 m/min
vc min:
165 m/min
vc rec:
180 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, 520SPMT1810-BM 2025, SPMT1810BM2025, SPMT1810-BM 2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.