Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SPUN 12 03 08 H10F SANDVIK T-MAX Wendeplatten positiv U-TOL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421236_d50_0_0tl02_04.3898647785.jpg
202421236_d50_0_0tl02_04.3898647785.jpg
202425962_d50_0_0tl04_00.2552646913.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SPUN 12 03 08 H10F
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SPUN120308H10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form S
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
T-Max® Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 12.7 mm Hauptfreiwinkel(AN): 11 deg HerstArtNr: SPUN 12 03 08 H10F Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HF Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 11.9 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): S Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): SP1203 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H10F Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): PUN Substrate Type: WC Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: H10F
Weitere Informationen:
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
12.7 mm
Hauptfreiwinkel(AN):
11 deg
HerstArtNr:
SPUN 12 03 08 H10F
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HF
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
11.9 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
S
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
SP1203
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H10F
Sorte(Grade):
H10F
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
PUN
Substrate Type:
WC
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, SPUN120308H10F, 520SPUN 12 03 08 H10F, SPUN 12 03 08 H10F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 11 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 22 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.