Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419957_d50_0_0tl02_04.2745629479.jpg
202419957_d50_0_0tl02_04.2745629479.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202422863_d50_0_0tl05_00.1350208183.jpg
202663746_d50_0_1tl04_04.2201156466.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRACR 16 2D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRACR162D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SRACR 16 2D
520SRACR 16 2D
SRACR162D
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 90 deg Funktionsbreite(WF): 27.305 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: SRACR 16 2D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25.4 mm Nutzlänge(LU): 25.4 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCMT 060300 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCMT 060300 Maximale Kraglänge OH: 25.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
27.305 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
SRACR 16 2D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
25.4 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
25.4 mm
Nutzlänge(LU):
25.4 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCMT 060300
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCMT 060300
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 13 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.