Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419957_d50_0_0tl02_04.2745629479.jpg
202419957_d50_0_0tl02_04.2745629479.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202422863_d50_0_0tl05_00.1350208183.jpg
202663744_d50_0_1tl04_04.1241288190.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRACR 20 2D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRACR202D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SRACR202D
520SRACR 20 2D
SRACR 20 2D
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 90 deg Funktionsbreite(WF): 33.655 mm Funktionshöhe(HF): 31.75 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: SRACR 20 2D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25.4 mm Nutzlänge(LU): 25.4 mm Schaftbreite(B): 31.75 mm Schafthöhe(H): 31.75 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCMT 060300 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCMT 060300 Maximale Kraglänge OH: 25.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
33.655 mm
Funktionshöhe(HF):
31.75 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
SRACR 20 2D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
25.4 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
25.4 mm
Nutzlänge(LU):
25.4 mm
Schaftbreite(B):
31.75 mm
Schafthöhe(H):
31.75 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCMT 060300
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCMT 060300
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 161,02*
€ 191,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.