Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419960_d50_0_0tl02_04.972873559.jpg
202422858_d50_0_0tl05_00.420909868.jpg
202663766_d50_0_1tl04_04.1744239119.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRGCL 12 3B
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRGCL123B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SRGCL 12 3B
520SRGCL 12 3B
SRGCL123B
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Drehmoment(TQ): 1.4 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 25.4 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 114.3 mm HerstArtNr: SRGCL 12 3B Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 25 mm Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCMT 09T300 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCMT 09T300 Maximale Kraglänge OH: 25 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Drehmoment(TQ):
1.4 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
25.4 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge(LF):
114.3 mm
HerstArtNr:
SRGCL 12 3B
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
25 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
25 mm
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCMT 09T300
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCMT 09T300
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,92*
€ 140,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 14 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.