Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419960_d50_0_0tl02_04.972873559.jpg
202422858_d50_0_0tl05_00.420909868.jpg
202663767_d50_0_1tl04_04.43106633.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRGCL 16 3D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRGCL163D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SRGCL163D
520SRGCL 16 3D
SRGCL 16 3D
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 1.4 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 31.75 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: SRGCL 16 3D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 33.82 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCMT 09T300 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCMT 09T300 Maximale Kraglänge OH: 33.82 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
1.4 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
31.75 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
SRGCL 16 3D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
33.82 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
33.82 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCMT 09T300
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCMT 09T300
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.