Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419960_d50_0_0tl02_04.972873559.jpg
202422858_d50_0_0tl05_00.420909868.jpg
202666656_d50_0_2tl04_04.3882976667.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRGCL 20 6D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRGCL206D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520SRGCL 20 6D
SRGCL 20 6D
SRGCL206D
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Drehmoment(TQ): 7 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 38.1 mm Funktionshöhe(HF): 31.75 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: SRGCL 20 6D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 31.75 mm Schaftbreite(B): 31.75 mm Schafthöhe(H): 31.75 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCMT 190600 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCMT 190600 Maximale Kraglänge OH: 31.75 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Drehmoment(TQ):
7 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
38.1 mm
Funktionshöhe(HF):
31.75 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
SRGCL 20 6D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
31.75 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
31.75 mm
Schaftbreite(B):
31.75 mm
Schafthöhe(H):
31.75 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCMT 190600
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCMT 190600
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.