Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419961_d50_0_0tl02_04.1553720337.jpg
202422841_d50_0_0tl05_00.2121334086.jpg
202666690_d50_0_2tl04_04.1415124355.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRSCL 16 4D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRSCL164D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SRSCL164D
520SRSCL 16 4D
SRSCL 16 4D
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 3 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 90 deg Funktionsbreite(WF): 31.75 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: SRSCL 16 4D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 36.73 mm Nutzlänge(LU): 25.4 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCMT 120400 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCMT 120400 Maximale Kraglänge OH: 36.73 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
31.75 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
SRSCL 16 4D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
36.73 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
36.73 mm
Nutzlänge(LU):
25.4 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCMT 120400
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCMT 120400
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,32*
€ 146,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.