Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419961_d50_0_0tl02_04.1553720337.jpg
202422841_d50_0_0tl05_00.2121334086.jpg
202666679_d50_0_2tl04_04.2133521607.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRSCL 20 3D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRSCL203D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SRSCL203D
520SRSCL 20 3D
SRSCL 20 3D
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Drehmoment(TQ): 1.4 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 90 deg Funktionsbreite(WF): 38.1 mm Funktionshöhe(HF): 31.75 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: SRSCL 20 3D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 33.82 mm Nutzlänge(LU): 25.4 mm Schaftbreite(B): 31.75 mm Schafthöhe(H): 31.75 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: inch RCMT 09T300 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: inch RCMT 09T300 Maximale Kraglänge OH: 33.82 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Drehmoment(TQ):
1.4 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
38.1 mm
Funktionshöhe(HF):
31.75 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
SRSCL 20 3D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
33.82 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
33.82 mm
Nutzlänge(LU):
25.4 mm
Schaftbreite(B):
31.75 mm
Schafthöhe(H):
31.75 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
inch RCMT 09T300
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
inch RCMT 09T300
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.