Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SRSCR 2525M 12 SANDVIK T-MAX U-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419958_d50_0_0tl02_05.3797525174.jpg
202419960_d50_0_0tl02_04.972873559.jpg
202422858_d50_0_0tl05_00.420909868.jpg
202661087_d50_0_1tl04_04.1494294608.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SRSCR 2525M 12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SRSCR2525M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520SRSCR 2525M 12
SRSCR2525M12
SRSCR 2525M 12
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Drehmoment(TQ): 3 Nm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 27 deg Funktionsbreite(WF): 32 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 150 mm HerstArtNr: SRSCR 2525M 12 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 28 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: metric RCMT 1204M0 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: metric RCMT 1204M0 Maximale Kraglänge OH: 28 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
27 deg
Funktionsbreite(WF):
32 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge(LF):
150 mm
HerstArtNr:
SRSCR 2525M 12
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
28 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
28 mm
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
25 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
metric RCMT 1204M0
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
metric RCMT 1204M0
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 13 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.