Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520SSDCL 2525M 12 SANDVIK T-MAX U-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419962_d50_0_0tl02_05.3461513323.jpg
202419962_d50_0_0tl02_05.3461513323.jpg
202419972_d50_0_0tl02_04.1827154501.jpg
202420711_d50_0_0tl05_00.3261051338.jpg
202661171_d50_0_1tl04_04.2249152107.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SSDCL 2525M 12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SSDCL2525M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520SSDCL 2525M 12
SSDCL 2525M 12
SSDCL2525M12
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 45 deg Funktionsbreite(WF): 27 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 141.7 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): 45 deg HerstArtNr: SSDCL 2525M 12 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kraglänge(LPR): 150.02 mm Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 13.9 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: SCMT 120408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: SCMT 120408 Maximale Kraglänge OH: 13.9 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 25 x 25
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
45 deg
Funktionsbreite(WF):
27 mm
Funktionshöhe(HF):
25 mm
Funktionslänge(LF):
141.7 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
45 deg
HerstArtNr:
SSDCL 2525M 12
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kraglänge(LPR):
150.02 mm
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
13.9 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
13.9 mm
Schaftbreite(B):
25 mm
Schafthöhe(H):
25 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
SCMT 120408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
SCMT 120408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 13 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,96*
€ 118,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.