Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520STFCL 2020K 11-A SANDVIK T-MAX U-Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202420345_d50_0_0tl02_04.2725634415.jpg
202422864_d50_0_0tl05_00.2973641764.jpg
202661404_d50_0_1tl04_04.2414606316.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520STFCL 2020K 11-A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     STFCL2020K11-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STFCL2020K11A
520STFCL 2020K 11-A
STFCL 2020K 11-A
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 20 x 20 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 90 deg Funktionsbreite(WF): 20.8 mm Funktionshöhe(HF): 20 mm Funktionslänge(LF): 125 mm HerstArtNr: STFCL 2020K 11-A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 37 mm Nutzlänge(LU): 25 mm Schaftbreite(B): 20 mm Schafthöhe(H): 20 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 20 x 20 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 37 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -metric: 20 x 20
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
90 deg
Funktionsbreite(WF):
20.8 mm
Funktionshöhe(HF):
20 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
HerstArtNr:
STFCL 2020K 11-A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
37 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
37 mm
Nutzlänge(LU):
25 mm
Schaftbreite(B):
20 mm
Schafthöhe(H):
20 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 110204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 14 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.