Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419978_d50_0_0tl02_04.1006471803.jpg
202420714_d50_0_0tl05_00.3923075541.jpg
202666793_d50_0_2tl04_04.3973594249.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520STGCL 08 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     STGCL082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STGCL082
STGCL 08 2
520STGCL 08 2
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 88.9 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: STGCL 08 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 13.8 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 13.8 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
88.9 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
STGCL 08 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
13.8 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
13.8 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 110204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,14*
€ 120,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.