Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419978_d50_0_0tl02_04.1006471803.jpg
202420714_d50_0_0tl05_00.3923075541.jpg
202666795_d50_0_2tl04_04.1761321308.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520STGCR 082-B1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     STGCR082-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STGCR082B1
520STGCR 082-B1
STGCR 082-B1
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 91 deg Funktionsbreite(WF): 15.875 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 88.9 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -1 deg HerstArtNr: STGCR 082-B1 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 15.2 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: TCMT 110304 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: TCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 15.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
91 deg
Funktionsbreite(WF):
15.875 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
88.9 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-1 deg
HerstArtNr:
STGCR 082-B1
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
15.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
15.2 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
TCMT 110304
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
TCMT 110304
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,41*
€ 130,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.