Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419982_d50_0_0tl02_05.496864475.jpg
202419982_d50_0_0tl02_05.496864475.jpg
202419985_d50_0_0tl02_04.3250127864.jpg
202420753_d50_0_0tl05_00.443073533.jpg
202670197_d50_0_1tl04_04.3417655549.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SVJBL 122B-B1
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SVJBL122B-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVJBL 122B-B1
SVJBL122BB1
520SVJBL 122B-B1
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 25.4 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 114.3 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: SVJBL 122B-B1 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 21.2 mm Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 110304/ VCMT 110304 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110304/ VCMT 110304 Maximale Kraglänge OH: 21.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
25.4 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge(LF):
114.3 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
SVJBL 122B-B1
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
21.2 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
21.2 mm
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 110304/ VCMT 110304
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110304/ VCMT 110304
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.