Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419963_d50_0_0tl02_05.2872425261.jpg
202419986_d50_0_0tl02_04.1846562354.jpg
202420923_d50_0_0tl05_00.3091020069.jpg
203125062_d50_0_0tl04_04.2061948259.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SVJBR 082C-S
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SVJBR082C-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVJBR082CS
SVJBR 082C-S
520SVJBR 082C-S
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 12.7 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 127 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: SVJBR 082C-S Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 26.924 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 26.924 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
93 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
50 deg
Funktionsbreite(WF):
12.7 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
127 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
-3 deg
HerstArtNr:
SVJBR 082C-S
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
26.924 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
26.924 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
ab 13 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.