Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419982_d50_0_0tl02_05.496864475.jpg
202419982_d50_0_0tl02_05.496864475.jpg
202419987_d50_0_0tl02_04.192378228.jpg
202420756_d50_0_0tl05_00.836899810.jpg
202670225_d50_0_1tl04_04.1726945444.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SVVBN 08 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SVVBN082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520SVVBN 08 2
SVVBN 08 2
SVVBN082
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 72.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 70 deg Funktionsbreite(WF): 6.604 mm Funktionshöhe(HF): 12.7 mm Funktionslänge(LF): 88.9 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): 17.5 deg HerstArtNr: SVVBN 08 2 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 21.1 mm Schaftbreite(B): 12.7 mm Schafthöhe(H): 12.7 mm Schneidrichtung(HAND): N Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 21.1 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
72.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
70 deg
Funktionsbreite(WF):
6.604 mm
Funktionshöhe(HF):
12.7 mm
Funktionslänge(LF):
88.9 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
17.5 deg
HerstArtNr:
SVVBN 08 2
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
21.1 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
21.1 mm
Schaftbreite(B):
12.7 mm
Schafthöhe(H):
12.7 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 110204/ VCMT 110204
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 13 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.