Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419982_d50_0_0tl02_05.496864475.jpg
202419982_d50_0_0tl02_05.496864475.jpg
202419987_d50_0_0tl02_04.192378228.jpg
202420756_d50_0_0tl05_00.836899810.jpg
202670310_d50_0_1tl04_04.559099544.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520SVVBN 20 3D
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     SVVBN203D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SVVBN 20 3D
SVVBN203D
520SVVBN 20 3D
CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Drehmoment(TQ): 3 Nm Einstellwinkel(KAPR): 72.5 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 70 deg Funktionsbreite(WF): 16.39 mm Funktionshöhe(HF): 31.75 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): 17.5 deg HerstArtNr: SVVBN 20 3D Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 31.5 mm Schaftbreite(B): 31.75 mm Schafthöhe(H): 31.75 mm Schneidrichtung(HAND): N Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 160408/ VCMT 160408 Maximale Kraglänge OH: 31.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 1/4 x 1 1/4
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Einstellwinkel(KAPR):
72.5 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
70 deg
Funktionsbreite(WF):
16.39 mm
Funktionshöhe(HF):
31.75 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
Hauptschneidenwinkel(PSIR):
17.5 deg
HerstArtNr:
SVVBN 20 3D
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge OH:
31.5 mm
Maximale Kraglänge(OHX):
31.5 mm
Schaftbreite(B):
31.75 mm
Schafthöhe(H):
31.75 mm
Schneidrichtung(HAND):
N
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
VBMT 160408/ VCMT 160408
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.