Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 100 geradegenuteter Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421578_d50_0_0tl02_04.2260260213.jpg
202421578_d50_0_0tl02_04.2260260213.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202424567_d50_0_0tl04_00.3443376842.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T100-KM108DA-M6 D210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T100KM108DAM6D210
EAN/GTIN:
     7323220280896
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6
regel-gewindebohrer din376
CoroTap™ 100 geradegenuteter GewindebohrerTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 6.00 x 4.90 Anzahl Spankanäle(NOF): 5 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 5 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 371 Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Eignung für Grundloch(BHFP): 1 Funktionslänge(LF): 80 mm Gewindegrösse(TDZ): M 6 Gewindelänge(THL): 15 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 6 mm Gewindesteigung(TP): 1 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6HX Halsdurchmesser(DN): 4.56 mm HerstArtNr: T100-KM108DA-M6 D210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E-PM Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nach hinten abgeflachte Zähne(THBTP): 1 Nutzlänge(LU): 30 mm Sorte(Grade): D210 Substrate Type: HSS-E-PM Funktionslänge L: 80 mm Nutzlänge: 30 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6HX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 6.00 x 4.90
Anzahl Spankanäle(NOF):
5
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
5 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 371
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Eignung für Grundloch(BHFP):
1
Funktionslänge L:
80 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
Gewindegrösse(TDZ):
M 6
Gewindelänge(THL):
15 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
6 mm
Gewindesteigung(TP):
1 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6HX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6HX
Halsdurchmesser(DN):
4.56 mm
HerstArtNr:
T100-KM108DA-M6 D210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E-PM
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nach hinten abgeflachte Zähne(THBTP):
1
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Sorte(Grade):
D210
Substrate Type:
HSS-E-PM
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, T100KM108DAM6D210, T100-KM108DA-M6 D210, 520T100-KM108DA-M6 D210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 21 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.