Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520T110 M12 SANDVIK HM Maschinen-Gewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421570_d50_0_0tl02_04.459473863.jpg
202421570_d50_0_0tl02_04.459473863.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423674_d50_0_0tl04_00.2995730800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T110 M12
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T110M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Technische Eigenschaften: Funktionslänge L: 110 mm Nutzlänge: 32 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6HX ISO Cutting Tool Material: HC
Weitere Informationen:
Funktionslänge L:
110 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6HX
ISO Cutting Tool Material:
HC
Nutzlänge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: T110 M12, T110M12, 520T110 M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,60*
€ 286,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.