Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423494_d50_0_0tl04_00.1326513216.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T200-XM100DB-M20X150B110
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T200-XM100DB-M20X150B110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 16.00 x 12.00 Anzahl Spankanäle(NOF): 4 Ausführung Gewindefase(THCHT): B Ausgangsdurchmesser(PHD): 18.5 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 374 Coating Process Type: PVD DCONMS: 16 mm Funktionslänge(LF): 125 mm Gewindegrösse(TDZ): MF 20x1.5 Gewindelänge(THL): 24 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 20 mm Gewindesteigung(TP): 1.5 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6H Halsdurchmesser(DN): 15.6 mm HerstArtNr: T200-XM100DB-M20X150B110 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nach hinten abgeflachte Zähne(THBTP): 1 Nutzlänge(LU): 80 mm Sorte(Grade): B110 Substrate Type: HSS-E Funktionslänge L: 125 mm Nutzlänge: 80 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6H
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 16.00 x 12.00
Anzahl Spankanäle(NOF):
4
Ausführung Gewindefase(THCHT):
B
Ausgangsdurchmesser(PHD):
18.5 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 374
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
16 mm
Funktionslänge L:
125 mm
Funktionslänge(LF):
125 mm
Gewindegrösse(TDZ):
MF 20x1.5
Gewindelänge(THL):
24 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
20 mm
Gewindesteigung(TP):
1.5 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6H
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6H
Halsdurchmesser(DN):
15.6 mm
HerstArtNr:
T200-XM100DB-M20X150B110
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nach hinten abgeflachte Zähne(THBTP):
1
Nutzlänge:
80 mm
Nutzlänge(LU):
80 mm
Sorte(Grade):
B110
Substrate Type:
HSS-E
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, 520T200-XM100DB-M20X150B110, T200XM100DBM20X150B110, T200-XM100DB-M20X150B110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.