Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423494_d50_0_0tl04_00.1326513216.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T200-XM100DB-M8X075 C110
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T200-XM100DB-M8X075C110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
T200-XM100DB-M8X075 C110
T200XM100DBM8X075C110
520T200-XM100DB-M8X075 C110
CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 6.00 x 4.90 Anzahl Spankanäle(NOF): 3 Ausführung Gewindefase(THCHT): B Ausgangsdurchmesser(PHD): 7.3 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 374 Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Funktionslänge(LF): 80 mm Gewindegrösse(TDZ): MF 8x0.75 Gewindelänge(THL): 14.9 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 8 mm Gewindesteigung(TP): 0.75 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6H Halsdurchmesser(DN): 5.7 mm HerstArtNr: T200-XM100DB-M8X075 C110 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 57 mm Sorte(Grade): C110 Substrate Type: HSS-PM Funktionslänge L: 80 mm Nutzlänge: 57 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6H
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 6.00 x 4.90
Anzahl Spankanäle(NOF):
3
Ausführung Gewindefase(THCHT):
B
Ausgangsdurchmesser(PHD):
7.3 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 374
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Funktionslänge L:
80 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
Gewindegrösse(TDZ):
MF 8x0.75
Gewindelänge(THL):
14.9 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
8 mm
Gewindesteigung(TP):
0.75 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6H
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6H
Halsdurchmesser(DN):
5.7 mm
HerstArtNr:
T200-XM100DB-M8X075 C110
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
57 mm
Nutzlänge(LU):
57 mm
Sorte(Grade):
C110
Substrate Type:
HSS-PM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.