Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423492_d50_0_0tl04_00.3409142165.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T200-XM101DA-M27 B110
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T200-XM101DA-M27B110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 20.00 x 16.00 Anzahl Spankanäle(NOF): 4 Ausführung Gewindefase(THCHT): B Ausgangsdurchmesser(PHD): 24 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 376 Coating Process Type: PVD DCONMS: 20 mm Funktionslänge(LF): 160 mm Gewindegrösse(TDZ): M 27 Gewindelänge(THL): 38 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 27 mm Gewindesteigung(TP): 3 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6H Halsdurchmesser(DN): 19.6 mm HerstArtNr: T200-XM101DA-M27 B110 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 97 mm Sorte(Grade): B110 Substrate Type: HSS-E Funktionslänge L: 160 mm Nutzlänge: 97 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6H
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 20.00 x 16.00
Anzahl Spankanäle(NOF):
4
Ausführung Gewindefase(THCHT):
B
Ausgangsdurchmesser(PHD):
24 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 376
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
20 mm
Funktionslänge L:
160 mm
Funktionslänge(LF):
160 mm
Gewindegrösse(TDZ):
M 27
Gewindelänge(THL):
38 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
27 mm
Gewindesteigung(TP):
3 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6H
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6H
Halsdurchmesser(DN):
19.6 mm
HerstArtNr:
T200-XM101DA-M27 B110
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
97 mm
Nutzlänge(LU):
97 mm
Sorte(Grade):
B110
Substrate Type:
HSS-E
Weitere Suchbegriffe: T200-XM101DA-M27 B110, 520T200-XM101DA-M27 B110, T200XM101DAM27B110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.