Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421573_d50_0_0tl02_04.3033157133.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423492_d50_0_0tl04_00.3409142165.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T200-XM101DA-M4 C150
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T200-XM101DA-M4C150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
CoroTap™ 200 geradegenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 2.80 x 2.10 Anzahl Spankanäle(NOF): 3 Ausführung Gewindefase(THCHT): B Ausgangsdurchmesser(PHD): 3.3 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 376 DCONMS: 2.8 mm Funktionslänge(LF): 63 mm Gewindegrösse(TDZ): M 4 Gewindelänge(THL): 11.9 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 4 mm Gewindesteigung(TP): 0.7 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6H Halsdurchmesser(DN): 2.97 mm HerstArtNr: T200-XM101DA-M4 C150 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 43 mm Sorte(Grade): C150 Substrate Type: HSS-PM Funktionslänge L: 63 mm Nutzlänge: 43 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6H
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 2.80 x 2.10
Anzahl Spankanäle(NOF):
3
Ausführung Gewindefase(THCHT):
B
Ausgangsdurchmesser(PHD):
3.3 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 376
DCONMS:
2.8 mm
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
Gewindegrösse(TDZ):
M 4
Gewindelänge(THL):
11.9 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
4 mm
Gewindesteigung(TP):
0.7 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6H
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6H
Halsdurchmesser(DN):
2.97 mm
HerstArtNr:
T200-XM101DA-M4 C150
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
43 mm
Nutzlänge(LU):
43 mm
Sorte(Grade):
C150
Substrate Type:
HSS-PM
Weitere Suchbegriffe: 520T200-XM101DA-M4 C150, T200-XM101DA-M4 C150, T200XM101DAM4C150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 11 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.