Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421577_d50_0_0tl02_04.4196902228.jpg
202421577_d50_0_0tl02_04.4196902228.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423493_d50_0_0tl04_00.2924763859.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T300-XM100DB-M10X125C145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T300-XM100DB-M10X125C145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 7.00 x 5.50 Anzahl Spankanäle(NOF): 3 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 8.8 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 374 Coating Process Type: PVD DCONMS: 7 mm Drallwinkel(FHA): 45 deg Eignung für Grundloch(BHFP): 1 Funktionslänge(LF): 100 mm Gewindegrösse(TDZ): MF 10x1.25 Gewindelänge(THL): 15 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 10 mm Gewindesteigung(TP): 1.25 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6H Halsdurchmesser(DN): 6.7 mm HerstArtNr: T300-XM100DB-M10X125C145 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 77 mm Sorte(Grade): C145 Substrate Type: HSS-PM Funktionslänge L: 100 mm Nutzlänge: 77 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6H
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 7.00 x 5.50
Anzahl Spankanäle(NOF):
3
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
8.8 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 374
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
7 mm
Drallwinkel(FHA):
45 deg
Eignung für Grundloch(BHFP):
1
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Gewindegrösse(TDZ):
MF 10x1.25
Gewindelänge(THL):
15 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
10 mm
Gewindesteigung(TP):
1.25 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6H
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6H
Halsdurchmesser(DN):
6.7 mm
HerstArtNr:
T300-XM100DB-M10X125C145
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
77 mm
Nutzlänge(LU):
77 mm
Sorte(Grade):
C145
Substrate Type:
HSS-PM
Weitere Suchbegriffe: T300-XM100DB-M10X125C145, T300XM100DBM10X125C145, 520T300-XM100DB-M10X125C145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.