Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421576_d50_0_0tl02_04.2671812114.jpg
202421576_d50_0_0tl02_04.2671812114.jpg
202421807_d50_0_0tl02_07.648710172.jpg
202423491_d50_0_0tl04_00.1687825503.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T300-XM100DE-1/4 C110
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T300-XM100DE-1/4C110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 7.00 x 5.50 Anzahl Spankanäle(NOF): 3 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 5.1 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 2184-1 Coating Process Type: PVD DCONMS: 7 mm Drallwinkel(FHA): 45 deg Eignung für Grundloch(BHFP): 1 Funktionslänge(LF): 80 mm Gangzahl je Inch(TPI): 20 Gewindegrösse(TDZ): UNC 1/4-20 Gewindelänge(THL): 10 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 6.35 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 2B Halsdurchmesser(DN): 4.85 mm HerstArtNr: T300-XM100DE-1/4 C110 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 30 mm Sorte(Grade): C110 Substrate Type: HSS-PM Funktionslänge L: 80 mm Nutzlänge: 30 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 2B
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 7.00 x 5.50
Anzahl Spankanäle(NOF):
3
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
5.1 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 2184-1
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
7 mm
Drallwinkel(FHA):
45 deg
Eignung für Grundloch(BHFP):
1
Funktionslänge L:
80 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
Gangzahl je Inch(TPI):
20
Gewindegrösse(TDZ):
UNC 1/4-20
Gewindelänge(THL):
10 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
6.35 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
2B
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
2B
Halsdurchmesser(DN):
4.85 mm
HerstArtNr:
T300-XM100DE-1/4 C110
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Sorte(Grade):
C110
Substrate Type:
HSS-PM
Weitere Suchbegriffe: 520T300-XM100DE-1/4 C110, T300-XM100DE-1/4 C110, T300XM100DE14C110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.