Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421577_d50_0_0tl02_04.4196902228.jpg
202421577_d50_0_0tl02_04.4196902228.jpg
202421807_d50_0_0tl02_07.648710172.jpg
202423493_d50_0_0tl04_00.2924763859.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T300-XM101AE-7/16 C150
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T300-XM101AE-7/16C150
EAN/GTIN:
     7323220746231
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank ANSI -inch: 0.323 x 0.242 Anzahl Spankanäle(NOF): 3 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 9.4 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 2184-1/ANSI DCONMS: 8.2042 mm Drallwinkel(FHA): 45 deg Eignung für Grundloch(BHFP): 1 Funktionslänge(LF): 100 mm Gangzahl je Inch(TPI): 14 Gewindegrösse(TDZ): UNC 7/16-14 Gewindelänge(THL): 15 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 11.1125 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 3BX Halsdurchmesser(DN): 7.85 mm HerstArtNr: T300-XM101AE-7/16 C150 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 72.59 mm Sorte(Grade): C150 Substrate Type: HSS-PM Funktionslänge L: 100 mm Nutzlänge: 72.59 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 3BX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank ANSI -inch: 0.323 x 0.242
Anzahl Spankanäle(NOF):
3
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
9.4 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 2184-1/ANSI
DCONMS:
8.2042 mm
Drallwinkel(FHA):
45 deg
Eignung für Grundloch(BHFP):
1
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Gangzahl je Inch(TPI):
14
Gewindegrösse(TDZ):
UNC 7/16-14
Gewindelänge(THL):
15 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
11.1125 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
3BX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
3BX
Halsdurchmesser(DN):
7.85 mm
HerstArtNr:
T300-XM101AE-7/16 C150
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
72.59 mm
Nutzlänge(LU):
72.59 mm
Sorte(Grade):
C150
Substrate Type:
HSS-PM
Weitere Suchbegriffe: 520T300-XM101AE-7/16 C150, T300-XM101AE-7/16 C150, T300XM101AE716C150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.