Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520T300-XM101DA-M27 B110 SANDVIK Maschinengewindebohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421577_d50_0_0tl02_04.4196902228.jpg
202421577_d50_0_0tl02_04.4196902228.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423491_d50_0_0tl04_00.1687825503.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T300-XM101DA-M27 B110
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T300XM101DAM27B110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 20.00 x 16.00 Anzahl Spankanäle(NOF): 4 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 24 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 376 Coating Process Type: PVD DCONMS: 20 mm Drallwinkel(FHA): 45 deg Eignung für Grundloch(BHFP): 1 Funktionslänge(LF): 160 mm Gewindegrösse(TDZ): M 27 Gewindelänge(THL): 30 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 27 mm Gewindesteigung(TP): 3 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6H Halsdurchmesser(DN): 19.6 mm HerstArtNr: T300-XM101DA-M27 B110 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 97 mm Sorte(Grade): B110 Substrate Type: HSS-E Funktionslänge L: 160 mm Nutzlänge: 97 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6H
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 20.00 x 16.00
Anzahl Spankanäle(NOF):
4
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
24 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 376
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
20 mm
Drallwinkel(FHA):
45 deg
Eignung für Grundloch(BHFP):
1
Funktionslänge L:
160 mm
Funktionslänge(LF):
160 mm
Gewindegrösse(TDZ):
M 27
Gewindelänge(THL):
30 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
27 mm
Gewindesteigung(TP):
3 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6H
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6H
Halsdurchmesser(DN):
19.6 mm
HerstArtNr:
T300-XM101DA-M27 B110
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
97 mm
Nutzlänge(LU):
97 mm
Sorte(Grade):
B110
Substrate Type:
HSS-E
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m27, 520T300-XM101DA-M27 B110, T300-XM101DA-M27 B110, T300XM101DAM27B110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.