Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421576_d50_0_0tl02_04.2671812114.jpg
202421576_d50_0_0tl02_04.2671812114.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202423491_d50_0_0tl04_00.1687825503.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T300-XM102DA-M4 C145
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T300-XM102DA-M4C145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 4.50 x 3.40 Anzahl Spankanäle(NOF): 3 Ausführung Gewindefase(THCHT): E Ausgangsdurchmesser(PHD): 3.3 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 371 Coating Process Type: PVD DCONMS: 4.5 mm Drallwinkel(FHA): 45 deg Eignung für Grundloch(BHFP): 1 Funktionslänge(LF): 63 mm Gewindegrösse(TDZ): M 4 Gewindelänge(THL): 6.7 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 4 mm Gewindesteigung(TP): 0.7 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6H Halsdurchmesser(DN): 2.97 mm HerstArtNr: T300-XM102DA-M4 C145 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 21 mm Sorte(Grade): C145 Substrate Type: HSS-PM Funktionslänge L: 63 mm Nutzlänge: 21 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6H
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 4.50 x 3.40
Anzahl Spankanäle(NOF):
3
Ausführung Gewindefase(THCHT):
E
Ausgangsdurchmesser(PHD):
3.3 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 371
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
4.5 mm
Drallwinkel(FHA):
45 deg
Eignung für Grundloch(BHFP):
1
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
Gewindegrösse(TDZ):
M 4
Gewindelänge(THL):
6.7 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
4 mm
Gewindesteigung(TP):
0.7 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6H
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6H
Halsdurchmesser(DN):
2.97 mm
HerstArtNr:
T300-XM102DA-M4 C145
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
21 mm
Nutzlänge(LU):
21 mm
Sorte(Grade):
C145
Substrate Type:
HSS-PM
Weitere Suchbegriffe: T300-XM102DA-M4 C145, T300XM102DAM4C145, 520T300-XM102DA-M4 C145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.