Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit Schälanschnit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421577_d50_0_0tl02_04.4196902228.jpg
202421577_d50_0_0tl02_04.4196902228.jpg
202421807_d50_0_0tl02_07.648710172.jpg
202423493_d50_0_0tl04_00.2924763859.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T300-XM103AF-1/2 C110
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T300-XM103AF-1/2C110
EAN/GTIN:
     7323220748167
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
CoroTap™ 300 spiralgenuteter Gewindebohrer mit SchälanschnitTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank ANSI -inch: 0.367 x 0.275 Anzahl Spankanäle(NOF): 3 Ausführung Gewindefase(THCHT): E Ausgangsdurchmesser(PHD): 11.5 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 2184-1/ANSI Coating Process Type: PVD DCONMS: 9.3218 mm Drallwinkel(FHA): 45 deg Eignung für Grundloch(BHFP): 1 Funktionslänge(LF): 100 mm Gangzahl je Inch(TPI): 20 Gewindegrösse(TDZ): UNF 1/2-20 Gewindelänge(THL): 18 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 12.7 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 3BX Halsdurchmesser(DN): 8.95 mm HerstArtNr: T300-XM103AF-1/2 C110 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 71.82 mm Sorte(Grade): C110 Substrate Type: HSS-PM Funktionslänge L: 100 mm Nutzlänge: 71.82 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 3BX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank ANSI -inch: 0.367 x 0.275
Anzahl Spankanäle(NOF):
3
Ausführung Gewindefase(THCHT):
E
Ausgangsdurchmesser(PHD):
11.5 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 2184-1/ANSI
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
9.3218 mm
Drallwinkel(FHA):
45 deg
Eignung für Grundloch(BHFP):
1
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Gangzahl je Inch(TPI):
20
Gewindegrösse(TDZ):
UNF 1/2-20
Gewindelänge(THL):
18 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
12.7 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
3BX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
3BX
Halsdurchmesser(DN):
8.95 mm
HerstArtNr:
T300-XM103AF-1/2 C110
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
71.82 mm
Nutzlänge(LU):
71.82 mm
Sorte(Grade):
C110
Substrate Type:
HSS-PM
Weitere Suchbegriffe: T300XM103AF12C110, 520T300-XM103AF-1/2 C110, T300-XM103AF-1/2 C110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 14 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 21 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.