Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 400 Gewindeformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421465_d50_0_0tl02_04.3088790662.jpg
202421465_d50_0_0tl02_04.3088790662.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202424762_d50_0_0tl04_00.3370638165.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T400-PM100DB-M14X125F125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T400-PM100DB-M14X125F125
EAN/GTIN:
     7323223254078
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
CoroTap™ 400 GewindeformerTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 11.00 x 9.00 Anzahl Spankanäle(NOF): 8 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 13.4 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 2174 Coating Process Type: PVD DCONMS: 11 mm Eignung für Durchgangsbohrung(THFP): 1 Funktionslänge(LF): 100 mm Gewindegrösse(TDZ): MF 14x1.25 Gewindelänge(THL): 15 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 14 mm Gewindesteigung(TP): 1.25 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6HX HerstArtNr: T400-PM100DB-M14X125F125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 49 mm Sorte(Grade): F125 Substrate Type: HSS-E-PM Funktionslänge L: 100 mm Nutzlänge: 49 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6HX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 11.00 x 9.00
Anzahl Spankanäle(NOF):
8
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
13.4 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 2174
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
11 mm
Eignung für Durchgangsbohrung(THFP):
1
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Gewindegrösse(TDZ):
MF 14x1.25
Gewindelänge(THL):
15 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
14 mm
Gewindesteigung(TP):
1.25 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6HX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6HX
HerstArtNr:
T400-PM100DB-M14X125F125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
49 mm
Nutzlänge(LU):
49 mm
Sorte(Grade):
F125
Substrate Type:
HSS-E-PM
Weitere Suchbegriffe: 520T400-PM100DB-M14X125F125, T400PM100DBM14X125F125, T400-PM100DB-M14X125F125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 11 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.