Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 400 Gewindeformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421465_d50_0_0tl02_04.3088790662.jpg
202421465_d50_0_0tl02_04.3088790662.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202424762_d50_0_0tl04_00.3370638165.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T400-PM101DA-M4 F125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T400PM101DAM4F125
EAN/GTIN:
     7323223253729
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
CoroTap™ 400 GewindeformerTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 4.50 x 3.40 Anzahl Spankanäle(NOF): 5 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 3.65 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 2174 Coating Process Type: PVD DCONMS: 4.5 mm Eignung für Durchgangsbohrung(THFP): 1 Funktionslänge(LF): 63 mm Gewindegrösse(TDZ): M 4 Gewindelänge(THL): 7 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 4 mm Gewindesteigung(TP): 0.7 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6GX HerstArtNr: T400-PM101DA-M4 F125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 21 mm Sorte(Grade): F125 Substrate Type: HSS-E-PM Funktionslänge L: 63 mm Nutzlänge: 21 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6GX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 4.50 x 3.40
Anzahl Spankanäle(NOF):
5
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
3.65 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 2174
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
4.5 mm
Eignung für Durchgangsbohrung(THFP):
1
Funktionslänge L:
63 mm
Funktionslänge(LF):
63 mm
Gewindegrösse(TDZ):
M 4
Gewindelänge(THL):
7 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
4 mm
Gewindesteigung(TP):
0.7 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6GX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6GX
HerstArtNr:
T400-PM101DA-M4 F125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
21 mm
Nutzlänge(LU):
21 mm
Sorte(Grade):
F125
Substrate Type:
HSS-E-PM
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, T400-PM101DA-M4 F125, T400PM101DAM4F125, 520T400-PM101DA-M4 F125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.