Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 400 Gewindeformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421465_d50_0_0tl02_04.3088790662.jpg
202421465_d50_0_0tl02_04.3088790662.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202424762_d50_0_0tl04_00.3370638165.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T400-PM102DA-M14 F125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T400PM102DAM14F125
EAN/GTIN:
     7323223253873
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m14
CoroTap™ 400 GewindeformerTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 11.00 x 9.00 Anzahl Spankanäle(NOF): 8 Ausführung Gewindefase(THCHT): E Ausgangsdurchmesser(PHD): 13 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 2174 Coating Process Type: PVD DCONMS: 11 mm Eignung für Durchgangsbohrung(THFP): 1 Funktionslänge(LF): 110 mm Gewindegrösse(TDZ): M 14 Gewindelänge(THL): 20 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 14 mm Gewindesteigung(TP): 2 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6HX HerstArtNr: T400-PM102DA-M14 F125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 49 mm Sorte(Grade): F125 Substrate Type: HSS-E-PM Funktionslänge L: 110 mm Nutzlänge: 49 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6HX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 11.00 x 9.00
Anzahl Spankanäle(NOF):
8
Ausführung Gewindefase(THCHT):
E
Ausgangsdurchmesser(PHD):
13 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 2174
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
11 mm
Eignung für Durchgangsbohrung(THFP):
1
Funktionslänge L:
110 mm
Funktionslänge(LF):
110 mm
Gewindegrösse(TDZ):
M 14
Gewindelänge(THL):
20 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
14 mm
Gewindesteigung(TP):
2 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6HX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6HX
HerstArtNr:
T400-PM102DA-M14 F125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
49 mm
Nutzlänge(LU):
49 mm
Sorte(Grade):
F125
Substrate Type:
HSS-E-PM
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, T400PM102DAM14F125, 520T400-PM102DA-M14 F125, T400-PM102DA-M14 F125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 14 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.