Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 400 Gewindeformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202421806_d50_0_0tl02_07.1137554266.jpg
202422506_d50_0_0tl02_04.2151817591.jpg
202423686_d50_0_0tl04_00.877969618.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T400-PM102DB-M10X125F125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T400-PM102DB-M10X125F125
EAN/GTIN:
     7323223254726
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
CoroTap™ 400 GewindeformerTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank DIN -metric: 7.00 x 5.50 Anzahl Spankanäle(NOF): 7 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 9.4 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 2174 Coating Process Type: PVD DCONMS: 7 mm Eignung für Durchgangsbohrung(THFP): 1 Funktionslänge(LF): 100 mm Gewindegrösse(TDZ): MF 10x1.25 Gewindelänge(THL): 15 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 10 mm Gewindesteigung(TP): 1.25 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 6HX HerstArtNr: T400-PM102DB-M10X125F125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 39 mm Sorte(Grade): F125 Substrate Type: HSS-E-PM Funktionslänge L: 100 mm Nutzlänge: 39 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 6HX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank DIN -metric: 7.00 x 5.50
Anzahl Spankanäle(NOF):
7
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
9.4 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 2174
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
7 mm
Eignung für Durchgangsbohrung(THFP):
1
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Gewindegrösse(TDZ):
MF 10x1.25
Gewindelänge(THL):
15 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
10 mm
Gewindesteigung(TP):
1.25 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
6HX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
6HX
HerstArtNr:
T400-PM102DB-M10X125F125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
39 mm
Nutzlänge(LU):
39 mm
Sorte(Grade):
F125
Substrate Type:
HSS-E-PM
Weitere Suchbegriffe: T400-PM102DB-M10X125F125, 520T400-PM102DB-M10X125F125, T400PM102DBM10X125F125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 13 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.