Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTap™ 400 Gewindeformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421807_d50_0_0tl02_07.648710172.jpg
202421807_d50_0_0tl02_07.648710172.jpg
202421808_d50_0_0tl05_00.3805293876.jpg
202422506_d50_0_0tl02_04.2151817591.jpg
202423686_d50_0_0tl04_00.877969618.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520T400-PM103AE-3/8 F125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     T400-PM103AE-3/8F125
EAN/GTIN:
     7323223254986
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer
CoroTap™ 400 GewindeformerTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Tap shank ANSI -inch: 0.381 x 0.286 Anzahl Spankanäle(NOF): 6 Ausführung Gewindefase(THCHT): C Ausgangsdurchmesser(PHD): 8.9 mm Basis-Klassifizierung(BSG): DIN/ANSI Coating Process Type: PVD DCONMS: 9.6774 mm Eignung für Durchgangsbohrung(THFP): 1 Funktionslänge(LF): 100 mm Gangzahl je Inch(TPI): 16 Gewindegrösse(TDZ): UNC 3/8-16 Gewindelänge(THL): 15 mm Gewindenenndurchmesser(TD): 9.52 mm Gewindetoleranzklasse(TCTR): 2BX HerstArtNr: T400-PM103AE-3/8 F125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HSS-E-PM Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 39 mm Sorte(Grade): F125 Substrate Type: HSS-E-PM Funktionslänge L: 100 mm Nutzlänge: 39 mm Gewindetoleranzklasse TCT: 2BX
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Tap shank ANSI -inch: 0.381 x 0.286
Anzahl Spankanäle(NOF):
6
Ausführung Gewindefase(THCHT):
C
Ausgangsdurchmesser(PHD):
8.9 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN/ANSI
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
9.6774 mm
Eignung für Durchgangsbohrung(THFP):
1
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
Gangzahl je Inch(TPI):
16
Gewindegrösse(TDZ):
UNC 3/8-16
Gewindelänge(THL):
15 mm
Gewindenenndurchmesser(TD):
9.52 mm
Gewindetoleranzklasse TCT:
2BX
Gewindetoleranzklasse(TCTR):
2BX
HerstArtNr:
T400-PM103AE-3/8 F125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
39 mm
Nutzlänge(LU):
39 mm
Sorte(Grade):
F125
Substrate Type:
HSS-E-PM
Weitere Suchbegriffe: 520T400-PM103AE-3/8 F125, T400-PM103AE-3/8 F125, T400PM103AE38F125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 14 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.