Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202424915_d50_0_0tl04_00.2348189470.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCEX 06 T1 00R-F 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCEX06T100R-F1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 5.0000000000000003E-2 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.02 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 3.96875 mm fn max: 7.0000000000000007E-2 mm/r fn min: 0.01 mm/r fn rec: 5.0000000000000003E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCEX 06 T1 00R-F 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.62 mm Schneidkantenhöhe(S): 1.98 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC06T1 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): F Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 200 m/min vc min: 200 m/min vc rec: 200 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M Eckenradius R: 0.02 mm Sorte Grad: 1125 Schneidkantenhöhe: 1.98 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
ap max:
1.5 mm
ap min:
5.0000000000000003E-2 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.02 mm
Eckenradius(RE):
0.02 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
3.96875 mm
fn max:
7.0000000000000007E-2 mm/r
fn min:
0.01 mm/r
fn rec:
5.0000000000000003E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCEX 06 T1 00R-F 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.62 mm
Schneidkantenhöhe:
1.98 mm
Schneidkantenhöhe(S):
1.98 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC06T1
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
F
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
200 m/min
vc min:
200 m/min
vc rec:
200 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TCEX 06 T1 00R-F 1125, TCEX06T100RF1125, 520TCEX 06 T1 00R-F 1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.