Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420881_d50_0_0tl02_05.1724425483.jpg
202420881_d50_0_0tl02_05.1724425483.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425964_d50_0_0tl04_00.470143188.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGT 06 T1 04R-K 1515
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGT06T104R-K1515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 3.96875 mm fn max: 0.20000000000000001 mm/r fn min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fn rec: 7.0000000000000007E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGT 06 T1 04R-K 1515 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.22 mm Schneidkantenhöhe(S): 1.98 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC06T1 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1515 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): K Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 240~305 m/min vc min: 195~205 m/min vc rec: 240~305 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1515 Schneidkantenhöhe: 1.98 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
1 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
3.96875 mm
fn max:
0.20000000000000001 mm/r
fn min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fn rec:
7.0000000000000007E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGT 06 T1 04R-K 1515
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.22 mm
Schneidkantenhöhe:
1.98 mm
Schneidkantenhöhe(S):
1.98 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC06T1
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1515
Sorte(Grade):
1515
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
K
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
240~305 m/min
vc min:
195~205 m/min
vc rec:
240~305 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TCGT 06 T1 04R-K 1515, TCGT06T104RK1515, 520TCGT 06 T1 04R-K 1515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.