Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420881_d50_0_0tl02_05.1724425483.jpg
202420881_d50_0_0tl02_05.1724425483.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425965_d50_0_0tl04_00.2036525970.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGT 09 02 04R-K 1115
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGT090204R-K1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.83999999999999997~1.2 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 5.55625 mm fn max: 0.14000000000000001~0.20000000000000001 mm/r fn min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~7.0000000000000007E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGT 09 02 04R-K 1115 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.97 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC0902 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 1115 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): K Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 245~65 m/min vc min: 195~65 m/min vc rec: 245~65 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1115 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
0.83999999999999997~1.2 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
5.55625 mm
fn max:
0.14000000000000001~0.20000000000000001 mm/r
fn min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~7.0000000000000007E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGT 09 02 04R-K 1115
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.97 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC0902
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
1115
Sorte(Grade):
1115
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
K
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
245~65 m/min
vc min:
195~65 m/min
vc rec:
245~65 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TCGT090204RK1115, TCGT 09 02 04R-K 1115, 520TCGT 09 02 04R-K 1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.