Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425970_d50_0_0tl04_00.3442653203.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGT 11 02 01-UM H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGT110201-UMH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.69999999999999996~1 mm ap min: 0.10000000000000001 mm ap rec: 0.29999999999999999 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.1 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 5.9999999999999998E-2~8.0000000000000002E-2 mm/r fn min: 0.01 mm/r fn rec: 0.02~2.9999999999999999E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGT 11 02 01-UM H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.64 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC1102 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 130~2400~34 m/min vc min: 130~240~34 m/min vc rec: 130~1900~34 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~N~S Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Eckenradius R: 0.1 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
0.69999999999999996~1 mm
ap min:
0.10000000000000001 mm
ap rec:
0.29999999999999999 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.1 mm
Eckenradius(RE):
0.1 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
5.9999999999999998E-2~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn min:
0.01 mm/r
fn rec:
0.02~2.9999999999999999E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGT 11 02 01-UM H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.64 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC1102
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
130~2400~34 m/min
vc min:
130~240~34 m/min
vc rec:
130~1900~34 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeplatten sandvik, schneidplatten, TCGT 11 02 01-UM H13A, 520TCGT 11 02 01-UM H13A, TCGT110201UMH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.