Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420881_d50_0_0tl02_05.1724425483.jpg
202420881_d50_0_0tl02_05.1724425483.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425967_d50_0_0tl04_00.3014434078.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGT 11 02 04L-K 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGT110204L-K1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 0.14999999999999999 mm ap rec: 0.5 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGT 11 02 04L-K 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.34 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC1102 Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): K Substrate Type: CERMET TMC Order: 1~2 vc max: 215~420 m/min vc min: 170~240 m/min vc rec: 200~330 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
1.5 mm
ap min:
0.14999999999999999 mm
ap rec:
0.5 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGT 11 02 04L-K 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.34 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC1102
Schneidrichtung(HAND):
L
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
K
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1~2
vc max:
215~420 m/min
vc min:
170~240 m/min
vc rec:
200~330 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520TCGT 11 02 04L-K 1525, TCGT110204LK1525, TCGT 11 02 04L-K 1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.