Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425969_d50_0_0tl04_00.2857686649.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGT 11 02 08-UM 1125
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGT110208-UM1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.75~2.5 mm ap min: 0.29999999999999999~0.5 mm ap rec: 1.25 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.25~0.34999999999999998 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.14000000000000001~0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGT 11 02 08-UM 1125 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.94 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC1102 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1125 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 200~35~590 m/min vc min: 110~29~60 m/min vc rec: 165~35~475 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~N~S Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 1125 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Sortenempfehlung: S Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
1.75~2.5 mm
ap min:
0.29999999999999999~0.5 mm
ap rec:
1.25 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.25~0.34999999999999998 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.14000000000000001~0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGT 11 02 08-UM 1125
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.94 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC1102
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1125
Sorte(Grade):
1125
Sortenempfehlung:
S
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
200~35~590 m/min
vc min:
110~29~60 m/min
vc rec:
165~35~475 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~N~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520TCGT 11 02 08-UM 1125, TCGT 11 02 08-UM 1125, TCGT110208UM1125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 29 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.