Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425970_d50_0_0tl04_00.3442653203.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGT 11 03 08-UM 5015
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGT110308-UM5015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.5 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 1.25 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.7938 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.25 mm/r fn min: 0.12 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGT 11 03 08-UM 5015 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HT Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 9.94 mm Schneidkantenhöhe(S): 3.175 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC1103 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 5015 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1~2 vc max: 250~390 m/min vc min: 205~305 m/min vc rec: 215~330 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~P Eckenradius R: 0.7938 mm Sorte Grad: 5015 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
2.5 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
1.25 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.7938 mm
Eckenradius(RE):
0.7938 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.25 mm/r
fn min:
0.12 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGT 11 03 08-UM 5015
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HT
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
9.94 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Schneidkantenhöhe(S):
3.175 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC1103
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
5015
Sorte(Grade):
5015
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1~2
vc max:
250~390 m/min
vc min:
205~305 m/min
vc rec:
215~330 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~P
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, TCGT110308UM5015, 520TCGT 11 03 08-UM 5015, TCGT 11 03 08-UM 5015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 31 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.