Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520TCGW06T104S01020E 7525 SANDVIK T-MAX Bornitrid-Drehplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422197_d50_0_0tl02_04.61604825.jpg
202422197_d50_0_0tl02_04.61604825.jpg
202426182_d50_0_0tl04_00.2219794060.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGW06T104S01020E 7525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGW06T104S01020E7525
EAN/GTIN:
     7323220445448
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 0.20000000000000001 mm ap min: 7.0000000000000007E-2 mm ap rec: 0.10000000000000001 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.4 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 3.96875 mm fn max: 0.20000000000000001 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGW06T104S01020E 7525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18200 ISO Cutting Tool Material: BC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 1.8 mm Schneidkantenhöhe(S): 1.98 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC06T1 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 7525 Spanflächenfasenbreite(BN): 0.1 mm Spanflächenfasenwinkel(GB): 20 deg Substrate Type: CBN TMC Order: 1 vc max: 145 m/min vc min: 125 m/min vc rec: 145 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): H Eckenradius R: 0.4 mm Sorte Grad: 7525 Schneidkantenhöhe: 1.98 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: H
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
H
ap max:
0.20000000000000001 mm
ap min:
7.0000000000000007E-2 mm
ap rec:
0.10000000000000001 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.4 mm
Eckenradius(RE):
0.4 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
3.96875 mm
fn max:
0.20000000000000001 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGW06T104S01020E 7525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18200
ISO Cutting Tool Material:
BC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
1.8 mm
Schneidkantenhöhe:
1.98 mm
Schneidkantenhöhe(S):
1.98 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC06T1
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
7525
Sorte(Grade):
7525
Spanflächenfasenbreite(BN):
0.1 mm
Spanflächenfasenwinkel(GB):
20 deg
Substrate Type:
CBN
TMC Order:
1
vc max:
145 m/min
vc min:
125 m/min
vc rec:
145 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
H
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520TCGW06T104S01020E 7525, TCGW06T104S01020E7525, TCGW06T104S01020E 7525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 17 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.