Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425074_d50_0_0tl04_00.766775690.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCGX 11 02 04-AL H10
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCGX110204ALH10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 4 mm ap min: 0.5 mm ap rec: 1.5 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 6.35 mm fn max: 0.29999999999999999 mm/r fn min: 0.10000000000000001 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCGX 11 02 04-AL H10 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HF Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 10.34 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC1102 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H10 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): AL Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 2500 m/min vc min: 250 m/min vc rec: 2000 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): N Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: H10 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K|N
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K|N
ap max:
4 mm
ap min:
0.5 mm
ap rec:
1.5 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
6.35 mm
fn max:
0.29999999999999999 mm/r
fn min:
0.10000000000000001 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCGX 11 02 04-AL H10
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HF
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
10.34 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC1102
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H10
Sorte(Grade):
H10
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
AL
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
2500 m/min
vc min:
250 m/min
vc rec:
2000 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
N
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, wendeschneidplatten sandvik vcgx160404, schneidplatte sandvik, schneidplatten, 520TCGX 11 02 04-AL H10, TCGX110204ALH10, TCGX 11 02 04-AL H10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 18,47*
Lager 8670
18
1
€ 4,90*
ab € 9,64*
€ 20,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.