Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425405_d50_0_0tl04_00.2106933140.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCMT 06 T1 02-KF 3210
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCMT06T102KF3210
EAN/GTIN:
     7323220264605
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1.5 mm ap min: 5.9999999999999998E-2 mm ap rec: 0.25 mm Application Area: TU Coating Process Type: CVD Eckenradius(RE): 0.2 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 3.96875 mm fn max: 0.11 mm/r fn min: 5.0000000000000003E-2 mm/r fn rec: 5.9999999999999998E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCMT 06 T1 02-KF 3210 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.42 mm Schneidkantenhöhe(S): 1.98 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC06T1 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 3210 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KF Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 360 m/min vc min: 360 m/min vc rec: 360 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Eckenradius R: 0.2 mm Sorte Grad: 3210 Schneidkantenhöhe: 1.98 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
1.5 mm
ap min:
5.9999999999999998E-2 mm
ap rec:
0.25 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
CVD
Eckenradius R:
0.2 mm
Eckenradius(RE):
0.2 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
3.96875 mm
fn max:
0.11 mm/r
fn min:
5.0000000000000003E-2 mm/r
fn rec:
5.9999999999999998E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCMT 06 T1 02-KF 3210
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.42 mm
Schneidkantenhöhe:
1.98 mm
Schneidkantenhöhe(S):
1.98 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC06T1
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
3210
Sorte(Grade):
3210
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
360 m/min
vc min:
360 m/min
vc rec:
360 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, TCMT06T102KF3210, TCMT 06 T1 02-KF 3210, 520TCMT 06 T1 02-KF 3210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 21 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.