Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202425406_d50_0_0tl04_00.3527176798.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCMT 06 T1 02-KF H13A
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCMT06T102KFH13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 1~1.5 mm ap min: 5.9999999999999998E-2 mm ap rec: 0.25 mm Application Area: TU Eckenradius(RE): 0.2 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 3.96875 mm fn max: 0.11~8.0000000000000002E-2 mm/r fn min: 2.9999999999999999E-2 mm/r fn rec: 4.0000000000000001E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCMT 06 T1 02-KF H13A Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HW Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 6.42 mm Schneidkantenhöhe(S): 1.98 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC06T1 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): H13A Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): KF Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 130~38 m/min vc min: 130~38 m/min vc rec: 130~38 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~S Eckenradius R: 0.2 mm Sorte Grad: H13A Schneidkantenhöhe: 1.98 mm Sortenempfehlung: K Alle ISO Anwendungsbereiche: K
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
K
ap max:
1~1.5 mm
ap min:
5.9999999999999998E-2 mm
ap rec:
0.25 mm
Application Area:
TU
Eckenradius R:
0.2 mm
Eckenradius(RE):
0.2 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
3.96875 mm
fn max:
0.11~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn min:
2.9999999999999999E-2 mm/r
fn rec:
4.0000000000000001E-2~5.9999999999999998E-2 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCMT 06 T1 02-KF H13A
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HW
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
6.42 mm
Schneidkantenhöhe:
1.98 mm
Schneidkantenhöhe(S):
1.98 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC06T1
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
H13A
Sorte(Grade):
H13A
Sortenempfehlung:
K
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
KF
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
130~38 m/min
vc min:
130~38 m/min
vc rec:
130~38 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~S
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, TCMT 06 T1 02-KF H13A, 520TCMT 06 T1 02-KF H13A, TCMT06T102KFH13A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 14 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 29 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.