Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroTurn® 107 Schneidplatte zum Drehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202421210_d50_0_0tl02_04.2290563137.jpg
202426202_d50_0_0tl04_00.2563111610.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCMT 09 02 04-UM 1525
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCMT090204-UM1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form T
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CoroTurn® 107 Schneidplatte zum DrehenTechnische Eigenschaften: ap max: 2.5 mm ap min: 0.29999999999999999~0.5 mm ap rec: 1 mm Application Area: TU Coating Process Type: PVD Eckenradius(RE): 0.3969 mm Eingeschriebener Kreis(IC): 5.55625 mm fn max: 0.25~0.29999999999999999 mm/r fn min: 5.9999999999999998E-2~8.0000000000000002E-2 mm/r fn rec: 0.20000000000000001 mm/r Hauptfreiwinkel(AN): 7 deg HerstArtNr: TCMT 09 02 04-UM 1525 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18600 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidenlänge, begrenzt(LE): 8.97 mm Schneidkantenhöhe(S): 2.38125 mm Schneidplattenform(SC): T Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): TC0902 Schneidrichtung(HAND): N Sorte(Grade): 1525 Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD): UM Substrate Type: CERMET TMC Order: 1~2 vc max: 210~350 m/min vc min: 170~220 m/min vc rec: 180~260 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~P Eckenradius R: 0.3969 mm Sorte Grad: 1525 Schneidkantenhöhe: 2.38125 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
ap max:
2.5 mm
ap min:
0.29999999999999999~0.5 mm
ap rec:
1 mm
Application Area:
TU
Coating Process Type:
PVD
Eckenradius R:
0.3969 mm
Eckenradius(RE):
0.3969 mm
Eingeschriebener Kreis(IC):
5.55625 mm
fn max:
0.25~0.29999999999999999 mm/r
fn min:
5.9999999999999998E-2~8.0000000000000002E-2 mm/r
fn rec:
0.20000000000000001 mm/r
Hauptfreiwinkel(AN):
7 deg
HerstArtNr:
TCMT 09 02 04-UM 1525
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18600
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidenlänge, begrenzt(LE):
8.97 mm
Schneidkantenhöhe:
2.38125 mm
Schneidkantenhöhe(S):
2.38125 mm
Schneidplattenform(SC):
T
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
TC0902
Schneidrichtung(HAND):
N
Sorte Grad:
1525
Sorte(Grade):
1525
Spanbrecher, Herstellerbezeichnung(CBMD):
UM
Substrate Type:
CERMET
TMC Order:
1~2
vc max:
210~350 m/min
vc min:
170~220 m/min
vc rec:
180~260 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~P
Weitere Suchbegriffe: Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, TCMT090204UM1525, 520TCMT 09 02 04-UM 1525, TCMT 09 02 04-UM 1525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.