Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520TCMT 13 03 08-54 235 SANDVIK T-MAX U-Wendeplatten zum Paketbohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421237_d50_0_0tl02_04.2366087087.jpg
202421237_d50_0_0tl02_04.2366087087.jpg
202426499_d50_0_0tl04_00.1651421610.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520TCMT 13 03 08-54 235
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     TCMT130308-54235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Technische Eigenschaften: Eckenradius R: 0.8 mm Sorte Grad: 235 Schneidkantenhöhe: 3.175 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M Sortenempfehlung: P|M
Weitere Informationen:
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M
Eckenradius R:
0.8 mm
Schneidkantenhöhe:
3.175 mm
Sorte Grad:
235
Sortenempfehlung:
P|M
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatte sandvik, schneidplatten, TCMT13030854235, TCMT 13 03 08-54 235, 520TCMT 13 03 08-54 235
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 14 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 35 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.